NBK(鍋屋バイテック会社)
コントロールメカニズム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
34
27
34
回転方向
左回転
左回転
右回転
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22087668
品番
LCH-34-L
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
34
寸法h(mm)
45.5
寸法h1(mm)
4.2
寸法m(mm)
M8
質量(g)
182
D
24
d1
8.5
回転方向
左回転
d2
23
移動量(mm)
15