※KNWMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
取付長(mm)
8
8
10
9
16
20
25
30
取付部
めねじ
めねじ
おねじ(段付)
寸法D(mm)
26
26
34
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22087966
品番
KNWFS-26-M5
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11
寸法D(mm)
26
寸法Lf(mm)
8
寸法d(Φmm)
10
寸法s(mm)
4.5
ねじの呼び
M5
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
8
取付部
めねじ
質量(g)
20
種類
T字形
表面処理(本体)
ショットブラスト