曜日別特売
KNWMS-26-M6-16 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088027

※KNWMS

KNWMS-26-M6-16 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088027
KNWMS-26-M6-16 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088027
KNWMS-26-M6-16 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088027

ステンレスウィングノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
取付部おねじ(段付)
寸法D(mm)26
内容量1個注文コード22088027品番KNWMS-26-M6-16
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788
寸法B(mm)11寸法D(mm)26寸法Lm(mm)16寸法d(Φmm)10寸法s(mm)4.5ねじの呼びM6材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)取付長(mm)16取付部おねじ(段付)質量(g)25種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする