曜日別特売
KNWMS-34-M6-30 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088072

※KNWMS

KNWMS-34-M6-30 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088072
KNWMS-34-M6-30 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088072
KNWMS-34-M6-30 ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088072

ステンレスウィングノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
取付部おねじ(段付)
寸法D(mm)34
内容量1個注文コード22088072品番KNWMS-34-M6-30
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法B(mm)13寸法D(mm)34寸法Lm(mm)30寸法d(Φmm)12寸法s(mm)5ねじの呼びM6材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)取付長(mm)30取付部おねじ(段付)質量(g)44種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする