※KNWMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
取付長(mm)
20
8
10
9
16
20
25
30
取付部
おねじ(段付)
めねじ
おねじ(段付)
寸法D(mm)
34
26
34
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22088097
品番
KNWMS-34-M8-20
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
34
寸法Lm(mm)
20
寸法d(Φmm)
12
寸法s(mm)
5
ねじの呼び
M8
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
45
種類
T字形
表面処理(本体)
ショットブラスト