※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスキャビネット取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
51
49
51
寸法L1(mm)
160
112
128
160
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22088133
品番
UACS-20-160
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
51
寸法L1(mm)
160
寸法R(mm)
5.4
寸法c(mm)
9.5
寸法h(mm)
38
寸法l(mm)
173
材質
ステンレス
質量(g)
330
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000