GIRS-24-M10-SS ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GIRS-24-M10-SS ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088386
GIRS-24-M10-SS ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088386
GIRS-24-M10-SS ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088386

ステンレス回転グリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)17
内容量1個注文コード22088386品番GIRS-24-M10-SS
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法D(mm)17寸法H(mm)92寸法d(mm)19寸法h(mm)65寸法h1(mm)20寸法h2(mm)6寸法m(mm)M10質量(g)302D24d114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする