SGB-M6-30-SBP18 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGB-M6-30-SBP18 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090102
SGB-M6-30-SBP18 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090102
SGB-M6-30-SBP18 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090102

スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)30
寸法B(mm)3
ねじピッチ1
寸法D1(mm)18
内容量1個注文コード22090102品番SGB-M6-30-SBP18
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法B(mm)3寸法D1(mm)18寸法H1(mm)9.2寸法L(mm)30寸法M(mm)M6寸法M(並目)M6寸法d1(mm)10.8寸法e(mm)5.2寸法h(mm)2.5ねじピッチ1ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする