NBK(鍋屋バイテック会社)
スリーロブノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M10
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
16
9
16
13
15
18
20
寸法D(Φmm)
65
34
45
65
85
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22092035
品番
KGTF-65-M10
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
65
寸法Lf(mm)
16
寸法d(Φmm)
30
寸法h(mm)
36
寸法s(mm)
25
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
16
取付部
めねじ
色
(ノブ)黒
質量(g)
53
種類
多角形