曜日別特売
KGTF-85-M10 スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092062

KGTF-85-M10 スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092062
KGTF-85-M10 スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092062

スリーロブノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)16
寸法D(Φmm)85
内容量1個注文コード22092062品番KGTF-85-M10
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288
寸法D(Φmm)85寸法Lf(mm)16寸法d(Φmm)35寸法h(mm)43寸法s(mm)30ねじの呼びM10材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付長(mm)16取付部めねじ(ノブ)黒質量(g)93種類多角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする