曜日別特売
KGTF-85-M12 スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092078

KGTF-85-M12 スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092078
KGTF-85-M12 スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092078

スリーロブノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM12
取付長(mm)18
寸法D(Φmm)85
内容量1個注文コード22092078品番KGTF-85-M12
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法D(Φmm)85寸法Lf(mm)18寸法d(Φmm)35寸法h(mm)43寸法s(mm)30ねじの呼びM12材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付長(mm)18取付部めねじ(ノブ)黒質量(g)93種類多角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする