曜日別特売
KSF-80-M16 セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092918

※KSF

KSF-80-M16 セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092918
KSF-80-M16 セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092918
KSF-80-M16 セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092918

セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM16
寸法D(Φmm)80
寸法s(mm)25
(ノブ)つや消し黒
内容量1個注文コード22092918品番KSF-80-M16
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。

寸法D(Φmm)80寸法Lf(mm)30寸法d(Φmm)35寸法s(mm)25ねじの呼びM16材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(ノブ)つや消し黒質量(g)140種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07003236
2019-05-03
用途: とあるジグの材の固定用クランプのノブ
製造業

普通に使いやすいですが、材をクランプして作業をしたあと、クランプを緩める際にノブだけ回って、クランプ用ボルトから外れようとすることがあります。軽いクランプに使用するのであればクランプ用ボルトと接着することをおすすめします。場合によっては他のノブもしくは推奨ボルト(ネジ)ではないものを使用なさったほうが良いかと思います。

対象商品 : 07003236
2018-02-18
用途: 工作機械の部品として
都築工芸

カリッと硬い材質ですが、ネジ部もしっかりしてて問題なく使えます。安価で良いです。

対象商品 : 07003211
2011-03-23
用途: バイク、クルマのカスタマイズ

手で回した感じでは当該7辺より4辺等の方が回し易いが
見た目の質感は高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする