曜日別特売
UECFS-30-250-M6-E チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 22093566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UECFS-30-250-M6-E チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 22093566
UECFS-30-250-M6-E チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 22093566
UECFS-30-250-M6-E チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 22093566

チューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)250寸法M(mm)M6材質(キャップ)ステンレス製注文コード22093566品番UECFS-30-250-M6-E
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800
寸法B(mm)20寸法H(mm)75寸法L(mm)315寸法L1(mm)250寸法Lf(mm)15寸法M(mm)M6寸法d(mm)30寸法h(mm)45取付めねじ材質(キャップ)ステンレス製許容荷重(N)1000材質(パイプ)ステンレス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする