※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
チューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L1(mm)
500
寸法M(mm)
M8
材質(キャップ)
ステンレス製
注文コード
22093846
品番
UECMS-30-500-M8-E
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法M・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
565
寸法L1(mm)
500
寸法Lm(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法d(mm)
30
寸法h(mm)
45
取付
おねじ
材質(キャップ)
ステンレス製
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
ステンレス製