曜日別特売
LNTM-21-M10-32-D テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNTM-21-M10-32-D テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093995
LNTM-21-M10-32-D テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093995
LNTM-21-M10-32-D テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093995

テンションレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)32
回し半径(mm)70.5
材質(本体)SUM22L
内容量1個注文コード22093995品番LNTM-21-M10-32-D
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法A(mm)8寸法B(mm)20寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)39.5寸法H(mm)35.5寸法Lm(mm)32寸法R(mm)70.5寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)1種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)32回し半径(mm)70.5材質(本体)SUM22L歯数24材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)320レバーの種類水平レバー最大締付力(kN)16寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする