曜日別特売
LNTM-24-M10-20-E テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22094284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNTM-24-M10-20-E テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22094284
LNTM-24-M10-20-E テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22094284
LNTM-24-M10-20-E テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22094284

テンションレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)20
回し半径(mm)89
材質(本体)SUM22L
内容量1個注文コード22094284品番LNTM-24-M10-20-E
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法A(mm)10寸法B(mm)25寸法D(Φmm)24寸法H'(mm)79.5寸法H(mm)75寸法Lm(mm)20寸法R(mm)89寸法d(Φmm)16寸法h(mm)40寸法s(mm)2.5種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)20回し半径(mm)89材質(本体)SUM22L歯数26材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)250レバーの種類角度つきレバー最大締付力(kN)16寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする