※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
テンションレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M6
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
取付長(mm)
11
11
14
17
22
36
回し半径(mm)
70.5
70.5
65
95.5
89
109
100.5
124.5
115.5
140.5
130
材質(本体)
SUM22L
SUM22L
SUS303
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22095474
品番
LNTF-21-M6-D
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
20
寸法D(Φmm)
21
寸法H'(mm)
39.5
寸法H(mm)
35.5
寸法Lf(mm)
11
寸法R(mm)
70.5
寸法d(Φmm)
13.5
寸法h(mm)
31
寸法s(mm)
1
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
11
回し半径(mm)
70.5
材質(本体)
SUM22L
歯数
24
質量(g)
97
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
65
レバーの種類
水平レバー
最大締付力(kN)
5.5
寸法M
M6