曜日別特売
LDBM-12-50-RD パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDBM-12-50-RD パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095912
LDBM-12-50-RD パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095912
LDBM-12-50-RD パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095912

パワークランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M12取付長(mm)50注文コード22095912品番LDBM-12-50-RD
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D(Φmm)30寸法H'(mm)87寸法H(mm)82寸法Lm(mm)50寸法R(mm)108寸法d(Φmm)35寸法h(mm)56.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)50回し半径(mm)108材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数30質量(g)382シリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)180最大締付力(kN)23レバー色つや消しレッド材質(止めネジ)スティール寸法MM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする