曜日別特売
FGCFA-32-10-B-BK フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGCFA-32-10-B-BK フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105098
FGCFA-32-10-B-BK フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105098
FGCFA-32-10-B-BK フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105098

フリークロスクランパ - レバータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個回し半径(mm)63注文コード22105098品番FGCFA-32-10-B-BK
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状L字形材質(本体)アルミニウム合金種類クランプレバー回し半径(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする