曜日別特売
FGCFA-36-12-B-MT フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGCFA-36-12-B-MT フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105125
FGCFA-36-12-B-MT フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105125
FGCFA-36-12-B-MT フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105125

フリークロスクランパ - レバータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個回し半径(mm)63注文コード22105125品番FGCFA-36-12-B-MT
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
形状L字形材質(本体)アルミニウム合金種類クランプレバー回し半径(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする