曜日別特売
CA2YC100-135Z-W スムースシリンダ CA2Yシリーズ CA2YC100 SMC 22112135

※サンプル画像 (下から3段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CA2YC100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)135
内容量1個注文コード22112135品番CA2YC100-135Z-W
参考基準価格(税別)¥43,620販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)135ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする