※サンプル画像 (下から3段目が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CA2Yシリーズ CA2YD63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
155
200
30
550
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22112397
品番
CA2YD63-200Z-W
参考基準価格(税別)
¥28,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード