※サンプル画像 (下から3段目が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB100
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
400
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22112923
品番
CDA2YB100-400Z
参考基準価格(税別)
¥46,370
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード