PABLS-16-45-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PABLS-16-45-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113202
PABLS-16-45-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113202
PABLS-16-45-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113202

ボールロックピン - オールステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)45寸法H(mm)32寸法d(mm)16注文コード22113202品番PABLS-16-45-H
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法D(mm)20寸法H(mm)32寸法L(mm)45寸法L1(mm)14寸法d(mm)16寸法d1(mm)19許容せん断荷重(kN)257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする