PABLS-16-60-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PABLS-16-60-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113245
PABLS-16-60-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113245
PABLS-16-60-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113245

ボールロックピン - オールステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)60寸法H(mm)32寸法d(mm)16注文コード22113245品番PABLS-16-60-H
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法D(mm)20寸法H(mm)32寸法L(mm)60寸法L1(mm)14寸法d(mm)16寸法d1(mm)19許容せん断荷重(kN)257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする