PABLS-5-10 ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PABLS-5-10 ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113376
PABLS-5-10 ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113376
PABLS-5-10 ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113376

ボールロックピン - オールステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)10寸法H(mm)22寸法d(mm)5注文コード22113376品番PABLS-5-10
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法D(mm)10寸法H(mm)22寸法L(mm)10寸法L1(mm)6寸法d(mm)5寸法d1(mm)5.5許容せん断荷重(kN)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする