PCBLS-10-20 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCBLS-10-20 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113875
PCBLS-10-20 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113875
PCBLS-10-20 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113875

ボールロックピン - ノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)20寸法H(mm)32.5寸法d(mm)10注文コード22113875品番PCBLS-10-20
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490
寸法D(mm)35寸法H(mm)32.5寸法L(mm)20寸法L1(mm)9.6寸法d(mm)10寸法d1(mm)12寸法d2(mm)19許容せん断荷重(kN)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする