PCBLS-10-60-H ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCBLS-10-60-H ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114024
PCBLS-10-60-H ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114024
PCBLS-10-60-H ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114024

ボールロックピン - ノブタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)60寸法H(mm)32.5寸法d(mm)10注文コード22114024品番PCBLS-10-60-H
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
寸法D(mm)35寸法H(mm)32.5寸法L(mm)60寸法L1(mm)9.6寸法d(mm)10寸法d1(mm)12寸法d2(mm)19許容せん断荷重(kN)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする