※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ボールロックピン - ノブタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
39
寸法d(mm)
12
注文コード
22114076
品番
PCBLS-12-35
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
42
寸法H(mm)
39
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
10.6
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法d2(mm)
25
許容せん断荷重(kN)
87