PCBLS-16-50 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCBLS-16-50 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114295
PCBLS-16-50 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114295
PCBLS-16-50 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114295

ボールロックピン - ノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)50寸法H(mm)39寸法d(mm)16注文コード22114295品番PCBLS-16-50
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900
寸法D(mm)42寸法H(mm)39寸法L(mm)50寸法L1(mm)14寸法d(mm)16寸法d1(mm)19寸法d2(mm)25許容せん断荷重(kN)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする