曜日別特売
CDA2YG80-175Z-A93Z スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG80 SMC 22115093

※サンプル画像 (下から3段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG80

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)175
内容量1個注文コード22115093品番CDA2YG80-175Z-A93Z
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
175
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする