曜日別特売
JRR-ND-31 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 22115424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRR-ND-31 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 22115424
JRR-ND-31 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 22115424
JRR-ND-31 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 22115424

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)31
内容量1個注文コード22115424品番JRR-ND-31
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(mm)31寸法H(mm)6寸法d(mm)25寸法s(mm)27吸着力(N)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする