CDA2YL50-225Z スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL50 SMC 22115425

※サンプル画像 (下から3段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL50

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22115425
品番
CDA2YL50-225Z
参考基準価格(税別)¥22,990販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
225
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする