曜日別特売
CDA2YL50TN-125Z スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL50TN SMC 22115513

※サンプル画像 (下から3段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL50TN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22115513
品番
CDA2YL50TN-125Z
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする