LECF-3-OR-COR ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22120428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LECF-3-OR-COR ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22120428
LECF-3-OR-COR ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22120428
LECF-3-OR-COR ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22120428

ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M3取付長(mm)7注文コード22120428品番LECF-3-OR-COR
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M3取付長(mm)7回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする