CG1YB32-65Z スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB32 SMC 22120788

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB32

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
65
注文コード
22120788
品番
CG1YB32-65Z
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
65
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする