曜日別特売
CG1YF20TF-50Z スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YF20TF SMC 22121454

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YF20TF

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード22121454品番CG1YF20TF-50Z
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動ポートねじの種類(TF) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする