※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YF40
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
700
125
530
700
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22121515
品番
CG1YF40-700Z
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
700
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード