曜日別特売
CG1YF50-500FZ スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YF50 SMC 22121567

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YF50

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード22121567品番CG1YF50-500FZ
参考基準価格(税別)¥25,630販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする