※サンプル画像です(右側上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YB32
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
22123204
品番
CDM2YB32-36Z
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
36
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード