※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リトラクタブル回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
22
22
24
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22124086
品番
GNSR-22-M6
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
22
寸法H'(mm)
82
寸法H(mm)
63
寸法Lf(mm)
5.5
寸法M(mm)
M6
寸法X(mm)
13
寸法d(mm)
20
質量(g)
81