GNSR-24-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22124095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNSR-24-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22124095
GNSR-24-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22124095
GNSR-24-M6 リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 22124095

リトラクタブル回転グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)24
内容量1個注文コード22124095品番GNSR-24-M6
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法A(mm)22寸法D(mm)24寸法H'(mm)97寸法H(mm)78寸法Lf(mm)5.5寸法M(mm)M6寸法X(mm)13寸法d(mm)20質量(g)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする