KUMS-24-M6-30-BK ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 22127123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-24-M6-30-BK ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 22127123
KUMS-24-M6-30-BK ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 22127123
KUMS-24-M6-30-BK ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 22127123

ローレットノブ(ステンレスブラック)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
取付部おねじ
取付長(mm)30
内容量1個注文コード22127123品番KUMS-24-M6-30-BK
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付長(mm)30取付部おねじ質量(g)25種類丸形色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22126922
2022-07-14
用途: バイクカウルの留め金具として利用
建設業・工事業

高級感のある艶消し塗装で外観は大変満足。価格がもう少し安ければと思います。

対象商品 : 22126965
2021-05-19
用途: 軸固定ネジ
TriStarRacing

ステン素地やノブ部は黒だけど樹脂製とかの製品ばかりですが、本商品は黒染めのオールステンで皮膜もかなり強く文句無しの製品でした。
さすがはNBK!と言いたいところですが…お値段もさすがなのがチョットね。
それを踏まえても★5で大満足の製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする