※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ロックピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
10
注文コード
22127132
品番
PCPL-10-20
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
9.8
寸法a(mm)
3.3
寸法D(mm)
34
寸法b(mm)
1
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
18
寸法d3(mm)
9.9
許容せん断荷重(kN)
38
ゆるみ止め
0