※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ロックピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
12
注文コード
22127245
品番
PCPL-12-40
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
11.3
寸法a(mm)
3.8
寸法D(mm)
34
寸法b(mm)
1
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
18
寸法d3(mm)
11.9
許容せん断荷重(kN)
61
ゆるみ止め
0