曜日別特売
PCPL-12-80 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPL-12-80 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127297
PCPL-12-80 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127297
PCPL-12-80 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127297

ロックピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)80寸法H(mm)26寸法d(mm)12注文コード22127297品番PCPL-12-80
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580
寸法L(mm)80寸法H(mm)26寸法d(mm)12寸法L1(mm)11.3寸法a(mm)3.8寸法D(mm)34寸法b(mm)1寸法d1(mm)14寸法d2(mm)18寸法d3(mm)11.9許容せん断荷重(kN)61ゆるみ止め0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする