※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ロックピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
16
注文コード
22127306
品番
PCPL-16-30
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
14.2
寸法a(mm)
4.8
寸法D(mm)
40
寸法b(mm)
1.2
寸法d1(mm)
19
寸法d2(mm)
22
寸法d3(mm)
15.9
許容せん断荷重(kN)
113