※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ロックピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
20
注文コード
22127394
品番
PCPL-20-35
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
14.8
寸法a(mm)
4.8
寸法D(mm)
40
寸法b(mm)
1.2
寸法d1(mm)
23
寸法d2(mm)
25
寸法d3(mm)
19.8
許容せん断荷重(kN)
187