曜日別特売
PCPL-6-25 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPL-6-25 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127507
PCPL-6-25 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127507
PCPL-6-25 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127507

ロックピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)25寸法H(mm)21寸法d(mm)6注文コード22127507品番PCPL-6-25
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890
寸法L(mm)25寸法H(mm)21寸法d(mm)6寸法L1(mm)7寸法a(mm)2.3寸法D(mm)30寸法b(mm)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d2(mm)15寸法d3(mm)5.9許容せん断荷重(kN)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする