PCPL-8-25 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPL-8-25 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127586
PCPL-8-25 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127586
PCPL-8-25 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127586

ロックピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)25寸法H(mm)21寸法d(mm)8注文コード22127586品番PCPL-8-25
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190
寸法L(mm)25寸法H(mm)21寸法d(mm)8寸法L1(mm)8.4寸法a(mm)2.8寸法D(mm)30寸法b(mm)0.6寸法d1(mm)10寸法d2(mm)15寸法d3(mm)7.9許容せん断荷重(kN)28ゆるみ止め0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする